Tommestok, indvendige hængsler
Tommestok, internt led
TRÆTOMMESTOK 2MX12LED MM/TOMME
Varenr.
071564 622
EAN 4046777439045
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indvendige hængsler
Trælineal, 2 m
Bøjer ikke og ligger altid lige under opmåling
Indvendige hængsler
Foldbar tommestok, der kan bruges som lineal - større anlægsflade
Standardvinkelmærke på 2. led
Supplerende vinkelmåler ikke nødvendig
EØF-typegodkendelse, nøjagtighedsklasse III
Materiale | Træ |
Maks. længdemåleområde | 200 cm |
Præcisionsklasse | III |